Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
- Longitud total1-1/2 pulg., 1-3/4 pulg., 1-31/64 pulg., 1-5/8 pulg., 1-55/64 pulg., 1-7/16 pulg., 1-9/16 pulg., 2 pulg., 2-1/4 pulg., 2-1/8 pulg., 3-1/4 pulg., 3-5/8 pulg., 4 pulg.
- Tamaños de los enchufes1 pulg., 1-1/16 pulg., 1-1/2 pulg., 1-1/4 pulg., 1-1/8 pulg., 1-3/16 pulg., 1-3/8 pulg., 1-5/16 pulg., 1-7/16 pulg., 1/2 pulg., 1/4 pulg., 11/16 pulg., 13/16 pulg., 15/16 pulg., 19/32 pulg., 25/32 pulg., 29/32 pulg., 3/4 pulg., 3/8 pulg., 5/16 pulg., 5/8 pulg., 7/16 pulg., 7/8 pulg., 9/16 pulg.
Details
- Detalles adicionalesResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Accesorios incluidos(2) Trinquete, (3) Extensión, Zócalo de Eslabón Drag, Mango de Bisagra, Adaptador de Trinquete, Mango Deslizante, Mango Rápido
- MaterialAcero de aleación
- Sistema de mediciónImperial
- Número de piezas65
- Número de tomas14 PC
- Estilo de ejePunta, junta flexible, estándar profunda, estándar recta
- Puntos de conexión12 PT, 8 PT, punta hexagonal
- Tipo de juego de tomasSin impacto
- UPC_NO662679240431
Descripción general
Descripción del fabricante
J54132 CONJUNTO SKT 1/2 DR 65 PC 12 P