Motion
J54207
Juego de sockets sin impacto: sistema de medición métrico, sin impacto, 12 puntos de socket PT, 1/2 pulg. de tamaño de variador, estilo de eje profundo estándar, número de sockets: 9 PC
Artículo MI #02988937
No. Fabricante J54207
Precio260.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de sockets sin impacto: sistema de medición métrico, sin impacto, 12 puntos de socket PT, 1/2 pulg. de tamaño de variador, estilo de eje profundo estándar, número de sockets: 9 PC
Artículo MI #02988937
No. Fabricante J54207

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$260.58/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    3-1/4 pulg.
  • Tamaños de los enchufes
    10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Accesorios incluidos
    Barra de enchufe, clip para enchufe
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de piezas
    15
  • Número de tomas
    9 PC
  • Estilo de eje
    Profundidad estándar
  • Puntos de conexión
    12 PT
  • Tipo de juego de tomas
    Sin impacto
  • UPC_NO
    662679240691

Descripción general

Descripción del fabricante
J54207 JUEGO SKT 1/2DR 15PC 12PT M
  • Los conectores Proto® de 12 puntos son ideales para su uso en sujetadores resistentes o dañados, y también en sujetadores hechos de materiales blandos.
  • El diseño del TorquePlus es una configuración de variador de alto rendimiento que permite un acoplamiento rápido y fácil de la toma a las partes planas del sujetador, no a las esquinas.
  • La configuración de TorquePlus ℮ emplea un diseño de esquina de radio, desplazando el área de contacto y la tensión de las esquinas de los sujetadores y distribuyendo las tensiones de contacto sobre una gran área de la toma, minimizando el deslizamiento.
  • El diseño interno del TorquePlus desajusta el redondeo de los sujetadores, ayuda a prolongar la vida útil de los sujetadores y permite al usuario girar más fácilmente los sujetadores desgastados, redondeados u oxidados.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo