Motion
J54211
Juego de sockets sin impacto - Sistema de medición métrico, sin impacto, 12 puntos de socket PT, Tamaño de accionamiento de 1/2 pulg., Estilo de eje recto estándar, Número de sockets: 6 PC
Artículo MI #02988939
No. Fabricante J54211
Price$463.54/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de sockets sin impacto - Sistema de medición métrico, sin impacto, 12 puntos de socket PT, Tamaño de accionamiento de 1/2 pulg., Estilo de eje recto estándar, Número de sockets: 6 PC
Artículo MI #02988939
No. Fabricante J54211

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$463.54/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    1-1/2 pulg., 1-17/32 pulg., 1-25/32 pulg., 1-27/32 pulg., 1-31/64 pulg., 1-39/64 pulg., 1-43/64 pulg., 2-15/64 pulg.
  • Tamaños de los enchufes
    10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm, 25 mm, 26 mm, 27 mm, 28 mm, 29 mm, 30 mm, 31 mm, 32 mm, 36 mm

Details

  • Detalles adicionales
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Accesorios incluidos
    (2) Barra de conexión, clip para conexión
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de piezas
    24
  • Número de tomas
    6 PC
  • Estilo de eje
    Estándar recto
  • Puntos de conexión
    12 PT
  • Tipo de juego de tomas
    Sin impacto
  • UPC_NO
    662679240646

Descripción general

Descripción del fabricante
J54211 24PC 12PT JUEGO MÉTRICO DE ACCIONAMIENTO DE 1/2"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo