Motion
J54218
Juego de sockets sin impacto - Sistema de medición métrico, Sin impacto, 12 PT, Puntos de socket de punta hexagonal, Tamaño de accionamiento de 1/2 pulg., Bit, Profundo estándar, Estilo de eje recto estándar, Número de sockets: 8 PC
Artículo MI #02988940
No. Fabricante J54218
Precio1,221.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de sockets sin impacto - Sistema de medición métrico, Sin impacto, 12 PT, Puntos de socket de punta hexagonal, Tamaño de accionamiento de 1/2 pulg., Bit, Profundo estándar, Estilo de eje recto estándar, Número de sockets: 8 PC
Artículo MI #02988940
No. Fabricante J54218
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
Precio1,221.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    1-1/2 pulg., 1-17/32 pulg., 1-25/32 pulg., 1-27/32 pulg., 1-31/64 pulg., 1-39/64 pulg., 1-43/64 pulg., 2-15/64 pulg., 3-1/4 pulg., 3-41/64 pulg., 4 pulg.
  • Tamaños de los enchufes
    10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm, 25 mm, 26 mm, 27 mm, 28 mm, 29 mm, 30 mm, 32 mm, 36 mm, 6 mm, 8 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Accesorios incluidos
    (2) trinquete, (3) extensión, mango de bisagra, mango deslizante, mango rápido
  • Material
    Acero de aleación
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de piezas
    54
  • Número de tomas
    8 PC
  • Estilo de eje
    Broca, estándar profunda, estándar recta
  • Puntos de conexión
    12 PT, punta hexagonal
  • Tipo de juego de tomas
    Sin impacto
  • UPC_NO
    662679240530

Descripción general

Descripción del fabricante
J54218 CONJUNTO SKT 1/2 DR 54 PC 12 P

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo