Motion
J6113NMF

Proto Tools
J6113NMF

Llave dinamométrica - Dial, Accionamiento de 3/8 pulg., 0.8 a 4.2 ft-lbs, Precisión del ±4 %
Artículo MI #02988962
No. Fabricante J6113NMF
Precio377.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Proto Tools
J6113NMF

Llave dinamométrica - Dial, Accionamiento de 3/8 pulg., 0.8 a 4.2 ft-lbs, Precisión del ±4 %
Artículo MI #02988962
No. Fabricante J6113NMF

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio377.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    14-7/8 pulg.
  • Peso
    1.91 lb

Detalles

  • Precisión
    ±4 %
  • Dirección de funcionamiento
    Ambos
  • Características
    Con indicador de marcación
  • Material
    Acero
  • Cabezal de trinquete
    Fijo
  • Graduaciones de la báscula
    2 N-m
  • Medición de la escala
    Ambos
  • Rango de par (pies-lbs)
    De 0.8 a 4.2 pies-libras
  • Rango de par (pulg.-lbs)
    9.6 a 50.4 pulg-lbs
  • Rango de par (N-m)
    De 1.1 a 5.7 N-m
  • Certificación de trazabilidad incluida
    NIST
  • UPC_NO
    662679135348
  • Tipo de llave
    Marcar

Descripción general

Descripción del fabricante
J6113NMF DIAL WR PAR 3/8DR 70

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo