Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la punta de broca10 mm
- Longitud total1-7/8 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
Detalles
- Estilo de punta de brocaDestornillador de tuerca magnética
- Extremo dobleDe un solo extremo
- Bit individual o conjunto de bitsBit individual
- Tipo de mangoHexagonal
- UPC_NO662679561352