Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/4 pulg.
- Longitud total10 pulg.
- Peso1.96 lb
Detalles
- Precisión±4 %
- Dirección de funcionamientoAmbos
- CaracterísticasCon indicador de marcación
- MaterialAcero
- Cabezal de trinqueteFijo
- Graduaciones de la báscula0.2 N-m
- Medición de la escalaAmbos
- Rango de par (pies-lbs)De 1.5 a 7.5 pies-libras
- Rango de par (pulg.-lbs)18 a 90 pulg-lbs
- Rango de par (N-m)De 2 a 10.2 N-m
- Certificación de trazabilidad incluidaNIST
- UPC_NO662679135461
- Tipo de llaveMarcar