Motion
GAKL20-PW
GAKL - Extremo macho roscado de la varilla izquierda - Diámetro del orificio: 20 mm, Tamaño de la rosca del mango: M20x1.5, Sin mantenimiento/Autolubricante
Artículo MI #02989441
No. Fabricante GAKL20-PW
Precio381.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
GAKL - Extremo macho roscado de la varilla izquierda - Diámetro del orificio: 20 mm, Tamaño de la rosca del mango: M20x1.5, Sin mantenimiento/Autolubricante
Artículo MI #02989441
No. Fabricante GAKL20-PW
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
Precio381.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    1-3/8 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Diámetro de la cabeza
    24.30 mm
  • Anchura del cabezal
    15/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M20 x 1.5
  • Peso
    1.00 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Bronce
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12,724.82 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    10,251.799 lbf
  • Estándares cumplidos
    ISO 12240 4
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Tipo de rosca
    M
  • UPC_NO
    4012802523508

Descripción general

Descripción del fabricante
GAKL20-PW

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo