Motion
25TAB06DUP4
Orificio de 25 mm, 62 mm OD, 15 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #02989451
No. Fabricante 25TAB06DUP4
Precio713.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Orificio de 25 mm, 62 mm OD, 15 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #02989451
No. Fabricante 25TAB06DUP4
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
Su precio$713.85/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    15 mm
  • Peso
    1.06 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    25TAB06DU P4 (PAR) BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.50.28
  • Número de Upc del fabricante
    4991893552638
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893552935

Descripción general

Descripción del fabricante
25TAB06DUP4 (PAR) BALL BRG

También puede gustarle