Motion
RP55
Cilindro de tracción hidráulico/vara - Retorno de resorte/acción simple, Capacidad de 5 toneladas, Carrera de 5.500 pulg., Retraído de 11.875 pulg., Extendido de 17.375 pulg.
Artículo MI #02989457
No. Fabricante RP55
Price$2,352.73/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro de tracción hidráulico/vara - Retorno de resorte/acción simple, Capacidad de 5 toneladas, Carrera de 5.500 pulg., Retraído de 11.875 pulg., Extendido de 17.375 pulg.
Artículo MI #02989457
No. Fabricante RP55
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
Su precio$2,352.73/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del orificio
    1.688 pulg.
  • Longitud de rosca del collar
    1.000 pulg.
  • Parte superior del cilindro hasta el diámetro
    1.688 pulg.
  • Altura extendida
    17.375 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.250 pulg.
  • Piston Rod Diameter  
    1.188 pulg.
  • Altura retraída
    11.875 pulg.
  • Accidente cerebrovascular  
    5.500 pulg.
  • Peso
    11.00 lb

Details

  • Accionamiento
    De acción única / Retorno de primavera
  • Rosca del cuello
    2-1/4 – 14
  • Capacidad del cilindro
    5 toneladas
  • Material del cilindro
    Acero
  • Área efectiva
    1.130 pulg.2
  • Rosca de base interna
    1-1/4 – 11-1/2 NPSM
  • Presión máxima
    10000 psi
  • Capacidad de aceite
    6.220 pulg.3
  • Protuberancia de la barra del pistón
    1-3/8 NPTF
  • Rosca de la varilla del pistón
    1-1/4 – 11-1/2 NPT
  • Presión interna de tracción a capacidad
    10000 psi
  • Capacidad del cilindro de retracción de tracción
    5 toneladas
  • Tire del área de efecto cilíndrico de retracción
    1.130 pulg.2
  • Capacidad de aceite de retracción de tracción
    6.220 pulg.3
  • Tirar toneladas a 10000 psi
    5.65 toneladas
  • Serie / Tipo
    Serie RP / Tirador
  • Toneladas a 10000 psi
    5.65 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
CILINDRO DE RP55 5 TONELADAS, CARRERA DE 5-1/2"
  • El cilindro de tracción y tensión con resorte de compresión de alta resistencia proporciona una extensión más rápida del cilindro
  • El resorte de compresión de alta resistencia proporciona una larga vida útil y una rápida extensión del pistón
  • El resorte extiende automáticamente el vástago del pistón cuando se libera la presión de la bomba

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo