Motion
0208-24301
0208-24301 MERV 8 CALENTADOR 24X30X1
Artículo MI #02989547
No. Fabricante 0208-24301
Price $12.80 /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
0208-24301 MERV 8 CALENTADOR 24X30X1
Artículo MI #02989547
No. Fabricante 0208-24301

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price 12.80 USD/cada inicio

Specifications

Dimensions

  • Filter Size
    24X30X1

Details

  • Arrestance
    2 %
  • Efficiency Rating
    40 to 45 %
  • Filter Material
    Synthetic
  • Frame Material
    Beverage Board
  • Holding Capacity
    64.1 g
  • Maximum Air Flow
    1200 cfm
  • MERV
    8
  • Rated Air Velocity
    300
  • Rated Initial Resistance
    0.172
  • Recommended Final Resistance
    1

Overview

Mfr description
0208-24301 MERV 8 PLEAT 24X30X1
  • Electrostatically charged synthetic media
  • Designed for longer service life
  • Up to 30% more efficient that typical fiberglass panel filters
  • High dust hold capacity
  • Moisture resistant

Compliance & Safety Data

Click on an icon below to learn more about the compliance and safety data
alt text
alt text