Motion
UCHA207-20

PEER Bearing
UCHA207-20

Unidad de cojinete de bola de colgador - 1.2500 pulg. de D.I., 3.6250 pulg. de D.E., 1.6890 pulg. de ancho, hierro fundido, servicio normal, tornillo prisionero
Artículo MI #02989778
No. Fabricante UCHA207-20
Precio146.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Bearing
UCHA207-20

Unidad de cojinete de bola de colgador - 1.2500 pulg. de D.I., 3.6250 pulg. de D.E., 1.6890 pulg. de ancho, hierro fundido, servicio normal, tornillo prisionero
Artículo MI #02989778
No. Fabricante UCHA207-20
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
Precio146.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.6250 pulg.
  • Altura total
    4.5625 pulg.
  • En general Ancho  
    1.6890 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.7500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4 - 14 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590311378
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de colgador
  • Cojinete de repuesto
    UC
  • Tipo de sello
    Sello R
  • Serie
    UCHA
  • UPC_NO
    1200106971566

Descripción general

Descripción del fabricante
UCHA207-20 UNIDAD MONTADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo