Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del filo de corte1-47/64 pulg.
- Diámetro de la cara del martillo1-15/32 pulg.
- Longitud del cabezal6-1/4 pulg.
- Peso de la cabeza15 lb
- Longitud total12-3/4 pulg.
- Peso2.18 lb
Detalles
- Estilo de colillaMartillo
- Estilo de cara de martilloComprobado
- Estilo de mangoAcero con agarre cómodo
- Material del cabezalAcero
- Sin chispasSin chispas
- Bit único o dobleBit único
- UPC_NO076174540284
- Resistencia a las vibracionesAntivibración