Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
- Longitud total21-1/2 pulg.
- Peso4.66 lb
Detalles
- Precisión±4 %
- Dirección de funcionamientoAmbos
- CaracterísticasCon indicador de marcación
- MaterialAcero
- Cabezal de trinqueteFijo
- Graduaciones de la báscula5 N-m
- Medición de la escalaAmbos
- Rango de par (pies-lbs)De 2.9 a 14.6 pies-libras
- Rango de par (pulg.-lbs)34.8 a 175.2 pulg-lbs
- Rango de par (N-m)De 3.9 a 19.9 N-m
- Certificación de trazabilidad incluidaNIST
- UPC_NO662679135362
- Tipo de llaveMarcar