Especificaciones
Dimensiones
- Longitud10-1/4 pulg.
- Apertura máxima de la mordaza1-7/10 pulg.
- Longitud total10 pulg.
- Peso1.00 lb
Detalles
- Tipo de ajusteLengüeta y ranura
- Estilo de mangoResistente al aceite
- Incluye cortadorCortador no incluido
- Incluye pelador de cablesPelador de cables no incluido
- Capacidad de la mordaza2.0000 pulg.;51 mm
- Estilo de superficie de mordazaSerrado
- MaterialAcero
- Número de puestos7
- UPC_NO076174841107