Motion
J1191M-A

Proto Tools
J1191M-A

Llave para caja de trinquete - Sistema métrico, Llave de 7 x 8 mm, Doble extremo
Artículo MI #02990200
No. Fabricante J1191M-A
Precio19.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Proto Tools
J1191M-A

Llave para caja de trinquete - Sistema métrico, Llave de 7 x 8 mm, Doble extremo
Artículo MI #02990200
No. Fabricante J1191M-A
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
Precio19.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza
    3/8 x 3/8 pulg.
  • Ancho de la cabeza exterior
    19/32 x 43/64 pulg.
  • Longitud total
    4-1/2 pulg.
  • Peso
    0.12 lb
  • Tamaño de la llave
    7  x 8 mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Pulido
  • Estilo de mango
    Plano
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de extremos
    Doble extremo
  • Trinquete
    Trinquete incluido
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • UPC_NO
    662679062613
  • Tipo de llave
    Llave para caja de trinquete

Descripción general

Descripción del fabricante
CAJA DE RATA DE J1191M-A WR 7MM X 8MM 6 PT

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo