Motion
42-074
Artículo MI #02990216
No. Fabricante 42-074
Precio14.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #02990216
No. Fabricante 42-074

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio14.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    24 pulg.

Detalles

  • Precisión
    0.002 pulg./pulg.
  • Color
    Plata
  • Material del bastidor
    Aluminio
  • Tipo de nivel
    Vigas en I
  • Método de nivelación
    Vial
  • Magnético
    No magnético
  • Superficie fresada
    Sin fresar
  • Número de viales
    3
  • UPC_NO
    076174420746
  • Resistente al agua o al agua
    No resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
42-074 NIVELES DE VIGA EN I PLATEADA DE 24"
  • Construcción de aluminio duradera y ligera apta para usos multiusos
  • Vial central de lectura superior diseñado para facilitar la lectura
  • Las cubiertas amarillas de los viales aumentan la visibilidad y la legibilidad
  • Las tapas de los extremos amortiguadores soportan un uso intensivo
  • El orificio colgante simplifica el almacenamiento
  • Cómodos orificios para las manos para facilitar el manejo
  • Color: plata

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo