Especificaciones
Dimensiones
- Longitud48 pulg.
Detalles
- Precisión0.002 pulg./pulg.
- ColorPlata
- Material del bastidorAluminio
- Tipo de nivelVigas en I
- Método de nivelaciónVial
- MagnéticoNo magnético
- Superficie fresadaSin fresar
- Número de viales3
- UPC_NO076174420760
- Resistente al agua o al aguaNo resistente al agua
Descripción general
Descripción del fabricante
42-076 NIVELES DE VIGA EN I PLATEADA DE 48"
- Construcción de aluminio duradera y ligera apta para usos multiusos
- Vial central de lectura superior diseñado para facilitar la lectura
- Las cubiertas amarillas de los viales aumentan la visibilidad y la legibilidad
- Las tapas de los extremos amortiguadores soportan un uso intensivo
- El orificio colgante simplifica el almacenamiento
- Cómodos orificios para las manos para facilitar el manejo
- Color: plata