Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
- Longitud total3-1/4 pulg., 3-41/64 pulg., 4 pulg.
- Tamaños de los enchufes10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 6 mm, 8 mm
Detalles
- Detalles adicionalesResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Accesorios incluidosBarra de enchufe, clip para enchufe
- MaterialAcero de aleación
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Número de piezas10
- Número de tomas10 PC
- Estilo de ejeBit
- Puntos de conexiónPunta hexagonal
- Tipo de juego de tomasSin impacto
- UPC_NO662679231026