Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/4 pulg.
- Peso3.04 lb
Detalles
- Tipo de accesorioEquipo de extensión
- UPC_NO662679565862
Descripción general
- Juego de Extensión de Zócalo, Tamaño de Unidad 1/4 In, 3/8 In, 1/2 In, Longitud Total 2 In, 5 In, 6 In, 10 In, 12 In, Número de Piezas 6, Acabado en Cromo, Con Bloqueo, Para Usar con 1/4 In, 3/8 In, 1/2 In
- Tomas de accionamiento