Motion
J6018AB
Llave dinamométrica - micrómetro, 3/4 in de accionamiento, 60 a 300 pies o libras, ±3 % - CW | ±6 % - Precisión CCW
Artículo MI #02990251
No. Fabricante J6018AB
Precio846.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave dinamométrica - micrómetro, 3/4 in de accionamiento, 60 a 300 pies o libras, ±3 % - CW | ±6 % - Precisión CCW
Artículo MI #02990251
No. Fabricante J6018AB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio846.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    32-23/32 pulg.
  • Peso
    14.63 lb

Detalles

  • Precisión
    ±6 % - CCW
  • Dirección de funcionamiento
    Ambos
  • Material
    Acero
  • Cabezal de trinquete
    Trinquete
  • Graduaciones de la báscula
    2 pies-libras
  • Medición de la escala
    Imperial
  • Rango de par (pies-lbs)
    De 60 a 300 pies-libras
  • Rango de par (pulg.-lbs)
    720 a 3600 pulg-lbs
  • Rango de par (N-m)
    De 81.6 a 408 N-m
  • UPC_NO
    662679134570
  • Tipo de llave
    Micrómetro

Descripción general

Descripción del fabricante
J6018AB TW 3/4 DR.60-300 FT.LBS. R

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo