Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56Z
- Longitud total de la dimensión C16.68 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso45 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base1140 rpm
- Descripción Palabra clave2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeOAO (aire libre)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa2.7 A
- Eficiencia a plena carga81.5 %
- Clase de aislamientoH
- Clasificación IP10
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856038494
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Caballos de fuerza del motor2 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor575 V
- Tipo de montajeBanda redonda/en el vientre
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Estándares cumplidosCSA
- Rpm síncrono1200 rpm
- Protección térmicaAutomático
- UPC_NO722856038494
- Diagrama de cableado
Descripción general
- 70°C ambiente Soporte de extremo de eje cerrado, marco ventilado Protector térmico de reinicio automático Cojinetes de bolas sellados dobles Eje largo de 5/8” diám. x 5” con ranura plana Salida de cable roscado 4 Tornillos de ubicación separados 90 grados, 3.33” desde el borde exterior del cabestrillo del eje