Motion
NS882-12T  1-1/4IN I PA

REXNORD INC
NS882-12T 1-1/4IN I PA

"Piñones divididos moldeados de la serie NS882 de Rexnord"
Artículo MI #02990585
No. Fabricante NS882-12T 1-1/4IN I PA
Precio154.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
NS882-12T 1-1/4IN I PA

"Piñones divididos moldeados de la serie NS882 de Rexnord"
Artículo MI #02990585
No. Fabricante NS882-12T 1-1/4IN I PA

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio154.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 1/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    41.3 mm
  • Diámetro exterior
    149.9 mm
  • Paso
    5.796 pulg.
  • Paso Diámetro  
    5.795 pulg.
  • Ancho de diente
    22.2 mm
  • Peso
    1.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ralentí
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • Número de cadena
    NS882
  • Material de la brida
    Termoplástico
  • Material del concentrador
    Termoplástico
  • Tipo de concentrador
    Ancho
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    12
  • Material de la rueda dentada
    PA
  • Tipo de rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • UPC_NO
    698210895266

Descripción general

Descripción del fabricante
614-29-12 NS882-12T 1-1/4 IDL
  • Rueda dentada dividida moldeada de la serie 882 con calibre redondo 12Teeth y 1-1/4in en material PA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno