Motion
MHZA2-6D2

SMC
MHZA2-6D2

BRAZALETE MHZ con calibre de 6 mm
Artículo MI #02990859
No. Fabricante MHZA2-6D2
Precio240.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
MHZA2-6D2

BRAZALETE MHZ con calibre de 6 mm
Artículo MI #02990859
No. Fabricante MHZA2-6D2
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
Precio240.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    6 mm
  • Cerrado Ancho  
    8 mm
  • Abierta(s) Ancho  
    12 mm
  • Altura total
    10 mm
  • Longitud total
    44 mm
  • Ancho general
    20 mm
  • Tamaño del puerto
    M3x0.5

Detalles

  • Acción
    Doble acción
  • Detalles adicionales
    Pinza compacta de uso general con guía lineal integral. Esta serie no es compatible con el interruptor automático. Solo está disponible el tamaño de orificio 6mm .
  • Opción de cuerpo
    Puerto lateral
  • Tipo de dedo
    Orificio pasante de 2 dedos (estilo compacto)
  • Tipo de agarrador
    Paralelo
  • Fuerza de retención cerrada 72 Psi
    6.1 N
  • Fuerza de retención abierta 72 Psi
    3.3 N
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    102 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    22 psi
  • Número de dedos
    2
  • Rango de presión de funcionamiento
    22 psi a 102 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 14 °F a 140 °F
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer

Descripción general

Descripción del fabricante
MHZA2-6D2 AGARRE

También puede gustarle