Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
- Longitud total1-1/2 pulg., 1-3/4 pulg., 1-5/8 pulg.
- Tamaños de los enchufes1 pulg., 1-1/16 pulg., 1-1/4 pulg., 1-1/8 pulg., 1-3/16 pulg., 1/2 pulg., 11/16 pulg., 13/16 pulg., 15/16 pulg., 3/4 pulg., 3/8 pulg., 5/8 pulg., 7/16 pulg., 7/8 pulg., 9/16 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesApertura lobulillar Supertorque
- Accesorios incluidosAdaptador, Extensión, Mango Flexible, Trinquete, Sistema de Caja Robusta, Junta Universal
- MaterialAcero al vanadio
- Sistema de mediciónImperial
- Número de piezas23
- Número de tomas11 PC
- Estilo de ejeEstándar recto
- Puntos de conexión12 PT
- Tipo de juego de tomasSin impacto
- UPC_NO662459506092
Descripción general
- Todas las herramientas son de calidad profesional, fabricadas en acero al cromo vanadio de alta calidad
- Aberturas lobulares para una mayor potencia de giro sin deformar el sujetador
- Envasado en una carcasa de polietileno de alta densidad (HDPE) resistente y duradera, pero de peso ligero
- La caja es a prueba de golpes a temperaturas altas y bajas, equipada con cierres y bisagras de metal de alta resistencia
- Las asas de dos componentes son fáciles de agarrar y cómodas de transportar
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Kit de herramientas de corte de espuma Williams ToolsMantenga sus herramientas organizadas y accesibles con el kit de herramientas Williams Foam Cutout Tech Tool Kit, perfectamente adaptado a cada herramienta y almacenado convenientemente en un carro fácil de enrollar. El carro rodante de siete cajones está disponible en azul, negro o rojo.
Ver la documentación- Williams Tools@Altura
Williams Tools@Altura
Ver la documentación
Estudio de caso de Williams ToolsUna empresa multinacional de comercio electrónico es un cliente nuestro desde hace mucho tiempo. Hemos proporcionado numerosas soluciones para los centros logísticos de este cliente en todo el país, incluidas piezas de transportadores personalizados y sensores de visión artificial.
Ver la documentación