Motion
NS63-23T  1-1/4IN  1KW1SS PA

Rexnord (RRX)
NS63-23T 1-1/4IN 1KW1SS PA

"Piñones divididos moldeados de la serie NS63 de Rexnord"
Artículo MI #02991295
No. Fabricante NS63-23T 1-1/4IN 1KW1SS PA
Precio213.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
NS63-23T 1-1/4IN 1KW1SS PA

"Piñones divididos moldeados de la serie NS63 de Rexnord"
Artículo MI #02991295
No. Fabricante NS63-23T 1-1/4IN 1KW1SS PA

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio213.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 1/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    46 mm
  • Diámetro exterior
    150.1 mm
  • Paso
    5.508 pulg.
  • Paso Diámetro  
    5.5070 pulg.
  • Ancho de diente
    10.9 mm
  • Peso
    0.80 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • Número de cadena
    NS63
  • Material de la brida
    Termoplástico
  • Material del concentrador
    Termoplástico
  • Tipo de concentrador
    Ancho
  • Material
    Nailon
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    23
  • Material de la rueda dentada
    PA
  • Tipo de rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • UPC_NO
    698210858155

Descripción general

Descripción del fabricante
614-27-3 NS63-23T 1-1/4 KWSS
  • Rueda dentada moldeada de la serie 1873 con orificio 23Teeth y eje redondo 1-1/4in con 1 ranura y 1 tornillo de ajuste en material PA