Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.6875 pulg.
- Exterior Diámetro0.8750 pulg.
- En general Ancho0.6250 pulg.
- Peso0.05 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Tipo de copa dibujadaExtremos cerrados
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja de copa BCE1110 Drawn tiene un diámetro de orificio de 0.6875 pulgadas, un tipo de cierre abierto con extremos cerrados y diseño de copa traducida, un diámetro exterior de 0.8750 pulgadas, un ancho total de 0.6250 pulgadas y un peso de 0.05 libras, lo que lo hace adecuado para sistemas mecánicos compactos.
- Página de producto del fabricante
- RPM Máx.14600 rpm
- Número de filasUno
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieBCE
- Estándares cumplidosABMA 18.2 - 1982
- UPC_NO4054364116651
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de rodillos esféricos universales Schaeffler para folleto de pulpa y papelLas designaciones H140 y T52BW de Schaeffler integran numerosas características de diseño que abordan los requisitos únicos de los rodamientos de rodillos esféricos con diámetros exteriores de 320 mm y mayores, que se utilizan normalmente en máquinas de papel.
Ver la documentación
Folleto de soluciones Schaeffler para sistemas de transportadores de mineríaEn las operaciones mineras, los sistemas transportadores son la columna vertebral del movimiento de materiales. La profunda experiencia minera global de Schaeffler en mantenimiento, reparación y operación de transportadores nos brinda una perspectiva única de los problemas a los que se enfrentan los mineros.
Ver la documentación
Folleto de productos y servicios para la industria de metales de SchaefflerLas duras condiciones de funcionamiento en la producción y el procesamiento metalúrgicos imponen duras exigencias sobre el rendimiento y la seguridad operativa de todos los componentes utilizados.
Ver la documentación
Folleto del calentador por inducción SchaefflerCalentadores de inducción portátiles compactos: Schaeffler iDuctor 1 y 2
Ver la documentación