Motion
140K1 Enlace de conexión

Tsubaki (UST)
140K1 Conn Link

Eslabón de conexión - 140 / 1-3/4 en paso
Artículo MI #02991355
No. Fabricante 140K1 Conn Link
Precio111.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
140K1 Conn Link

Eslabón de conexión - 140 / 1-3/4 en paso
Artículo MI #02991355
No. Fabricante 140K1 Conn Link
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
Precio111.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    140 / 1-3/4 pulg.
  • Diámetro del orificio
    0.448 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.500 pulg.
  • Peso
    1.19 lb

Detalles

  • Tipo de enlace de adjunto
    Doblado - Dos lados
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    140 / 1-3/4 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de orificios
    1
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    K-1
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039194237

Descripción general

Descripción del fabricante
140K1 ENLACE DE CONEXIÓN