Especificaciones
Dimensiones
- Paso del cinturón8 mm
- Ancho de la correa20 mm
- Agujero Diámetro1/2 pulg. a 1-1/4 pulg.
- Ancho de la cara1.13 pulg.
- Brida exterior Diámetro2.95 pulg.
- Para ancho de banda20 mm
- Diámetro exterior2.9500 pulg.
- Paso8 mm
- Diámetro de paso3.008 pulg.
Detalles
- Tipo de correaGT3
- Tipo de orificioCasquillo de cierre cónico
- Serie de casquillos1210
- Número de Upc del fabricante698672126120
- MaterialHierro dúctil
- Número de bridas2
- Número de concentradores0
- Número de Dientes30
- Construcción de la poleaSimple
- UPC_NO698672126120