Motion
BW 0,625 MONTAJE PILOTO ULTRA LCO SPCL

Nexen Group
BW .625 PILOT MOUNT ULTRA LCO SPCL

Embrague de fricción - diámetro interno de 0.6250 in, montado en eje, activado por aire/liberación por resorte, diseño abierto, 1/8 NPT, acabado con ranura y 2 de acero inoxidable, montaje piloto
Artículo MI #02992400
No. Fabricante BW .625 PILOT MOUNT ULTRA LCO SPCL
Precio772.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nexen Group
BW .625 PILOT MOUNT ULTRA LCO SPCL

Embrague de fricción - diámetro interno de 0.6250 in, montado en eje, activado por aire/liberación por resorte, diseño abierto, 1/8 NPT, acabado con ranura y 2 de acero inoxidable, montaje piloto
Artículo MI #02992400
No. Fabricante BW .625 PILOT MOUNT ULTRA LCO SPCL
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
Su precio$772.76/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Velocidad de entrada térmica máxima del embrague
    3.80 CV
  • Inercia del variador
    0.86 lb-pulg2
  • Máxima disipación térmica continua
    0.13 CV
  • Tamaño mínimo de la rueda dentada
    25/40T, 35/28T, 40/22T
  • Diámetro total
    2.89 pulg.
  • Longitud total
    3.51 pulg.
  • Diámetro del piloto
    2.1250 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Peso
    4.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Embrague ligero refrigerado por aire para aplicaciones de control de tensión de rango estrecho. Revestimiento especial de coeficiente ultrabajo para una salida de par reducida, un funcionamiento más suave a bajas RPM diferenciales y una larga vida útil. La manguera no está incluida. El adaptador que aparece debajo de los accesorios permite su uso como freno.
  • Vida útil aproximada frente al embrague
    91 hphr
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable 2
  • Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado
    0.630 pulg.3
  • Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo
    0.201 pulg.3
  • Categoría del embrague
    Embrague de una sola placa
  • Código de color del borde orientado hacia el embrague
    Azul
  • Área efectiva orientada al embrague
    4.17 pulg.2
  • Tipo orientado al embrague
    Coeficiente ultrabajo
  • Capacidad del disipador térmico del embrague
    5650 pies-libras
  • Factor de respuesta del embrague
    0.038
  • Tipo de embrague
    Embrague de fricción
  • Diseño
    Abierta(s)
  • Arreglo de la conducción
    Montaje piloto
  • Compromiso/liberación
    Aire activado/liberación de resorte
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Función
    Tensado
  • Código de armonización
    8483.60.4000
  • Manual de instrucciones
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Capacidad máxima de par dinámico
    34 pulg.
  • Modelo
    BW
  • Configuración de montaje
    Montaje en eje
  • Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto
    4, #10-32 Tornillos @ 90° en un círculo de 2.437 pulgadas
  • Tipo de producto
    Embragues neumáticos
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Inercia del eje
    0.98 lb/pulg2
  • UPC_NO
    662284267267

Descripción general

Descripción del fabricante
ULTR DE MONTAJE PILOTO 800119 BW 0.625

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo