Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.5000 pulg.
- Exterior Diámetro1.1250 pulg.
- En general Ancho0.3750 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción1616 DCTN CON MICROPOLY BRG
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl 1616 DCTN es un rodamiento de bolas de rectificado de precisión de 0.5000 pulg. con un diámetro exterior de 1.1250 pulg. y un ancho de 0.3750 pulg., doble sellado para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricante1616 DCTN
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión