Motion
TAF10512526
Rodamiento de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 105 mm, 125 mm OD, 26 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #02993801
No. Fabricante TAF10512526
Precio467.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 105 mm, 125 mm OD, 26 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #02993801
No. Fabricante TAF10512526
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
Precio467.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    105 mm
  • Exterior Diámetro  
    125 mm
  • En general Ancho  
    26 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    84700 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado TAF10512526 tiene un diámetro de orificio de 105 mm, un diámetro exterior de 125 mm, un ancho total de 26 mm y un diseño de cierre abierto, lo que lo hace adecuado para maquinaria industrial.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    TAF
  • Capacidad de carga estática
    178000 N
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja mecanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
TAF10512526 BRG
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Orificio de aceite

También puede gustarle