Motion
CNHX6105Y-11-145TC

Sumitomo Drive Technologies
CNHX6105Y-11-145TC

Reductor de velocidad en línea - 11:1 Reducción, 11:1 relación, tipo de entrada de caña de cara C
Artículo MI #02993806
No. Fabricante CNHX6105Y-11-145TC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
CNHX6105Y-11-145TC

Reductor de velocidad en línea - 11:1 Reducción, 11:1 relación, tipo de entrada de caña de cara C
Artículo MI #02993806
No. Fabricante CNHX6105Y-11-145TC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6105
  • Par de salida máximo
    68200 N-m;603620
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    145TC
  • Relación nominal
    11:1
  • Relación
    11:1
  • Peso
    29.00 lb

Detalles

  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    03.601.50.013
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    11:1
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    603620 pulg-lb
  • UPC_NO
    690825057909

Descripción general

Descripción del fabricante
CNHX6105Y-11-145TC REDUCTOR