Motion
1AM-NRV-60

GAST MFG
1AM-NRV-60

Motor neumático de paleta giratoria - 0.42 hp, lubricado, montaje en cubo, 20.5 cfm
Artículo MI #02994929
No. Fabricante 1AM-NRV-60
Precio474.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GAST MFG
1AM-NRV-60

Motor neumático de paleta giratoria - 0.42 hp, lubricado, montaje en cubo, 20.5 cfm
Artículo MI #02994929
No. Fabricante 1AM-NRV-60

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio474.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT

Detalles

  • Consumo de aire
    20.5 cfm
  • Tipo de lubricación
    Lubricado
  • Sonido máximo
    78 dBa
  • Potencia máxima
    0.42 CV
  • Velocidad máxima
    10000 rpm
  • Par máximo
    5.6 pulg./lb
  • Tipo de motor
    Motor neumático
  • Tipo de montaje
    Centro
  • Número de álabes
    8
  • Rango de presión de funcionamiento
    7 psi
  • Tipo de eje de salida
    12 Piñón dental
  • Rotación
    Reversible
  • Velocidad a par máx.
    2.75 rpm
  • Estándares cumplidos
    CE, ATEX

Descripción general

Descripción del fabricante
1AM-NRV-60

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"