Motion
SFC800
Válvula de aguja hidráulica de acción directa - de acción directa, 5000 psi, 1/2 NPTF, acero
Artículo MI #02994960
No. Fabricante SFC800
Precio184.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de aguja hidráulica de acción directa - de acción directa, 5000 psi, 1/2 NPTF, acero
Artículo MI #02994960
No. Fabricante SFC800

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio184.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/2 NPTF

Detalles

  • Acción
    Actuación directa
  • Accionamiento
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico
  • Material
    Acero al óxido negro
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Tipo de montaje
    En línea
  • Compensación de presión
    No compensado

Descripción general

Descripción del fabricante
CONTROL DE FLUJO DE SFC800 1/2"
  • La aguja de dos pasos proporciona ajustes finos a flujo bajo con las tres primeras vueltas del mando de ajuste
  • Las tres vueltas siguientes proporcionan una posición de aguja completamente abierta y un control de regulación convencional
  • Cuando se invierte el flujo, el vástago/retenedor de alta resistencia permite una capacidad de retorno de flujo completo
  • La exclusiva escala de referencia codificada por colores en el mando de ajuste simplifica enormemente el ajuste del flujo, el restablecimiento, el ajuste y el retorno a un flujo original
  • Un simple tornillo de fijación bloquea la válvula en cualquier ajuste deseado
  • Presión máx.: 3,000 PSI

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"