Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2-3/16 pulg.
- Anillo interior Ancho2.1875 pulg.
- Anillo exterior Ancho1.1875 pulg.
- Exterior Diámetro3.9370 pulg.
- Ancho general2.1875 pulg.
- Peso2.80 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Material de la jaulaLatón
- Tipo de jaulaRetenedor para conducción en tierra
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Insertar material52100 Acero de cojinete
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de catálogo del fabricante705091
- Número de Upc del fabricante662461259719
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 220 °F
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial9752 lbf
- Tipo de selloSensación
- SerieER
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662461259719
Descripción general
- Con volante de sellado
- Complejo de litio; EP; NLGI#2