Motion
NCMC150-0437
NCM, cilindro de aire
Artículo MI #02995499
No. Fabricante NCMC150-0437
Precio57.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NCM, cilindro de aire
Artículo MI #02995499
No. Fabricante NCMC150-0437
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
Precio57.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    150 mm
  • Altura total
    1.56 pulg.
  • Longitud total
    4.79 pulg.
  • Ancho general
    1.56 pulg.
  • Accidente cerebrovascular  
    0.04 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Ninguna
  • Presión máxima de funcionamiento
    +250 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    8 psi
  • Tipo de montaje
    Pivote trasero
  • Rango de presión de funcionamiento
    +8 a +250 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +40 a +140 °F
  • Acción del pistón
    De una sola acción
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    NCM

Descripción general

Descripción del fabricante
NCMC150-0437 NCM, CILINDRO DE AIRE