Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de la cabezaRecto
- Longitud total4-1/2 pulg., 5-1/2 pulg., 6-7/8 pulg., 8-1/8 pulg.
- Peso1.81 lb
- Tamaños de llave11 x 12 mm, 13 x 14 mm, 15 x 17 mm, 7 x 8 mm, 9 x 10 mm
Detalles
- Detalles adicionalesResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoCromo pulido
- Estilo de mangoPlano
- Accesorios incluidosRollo de herramientas
- MaterialAcero
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Número de piezas5
- UPC_NO662679062866
- Tipo de juego de llavesExtremo de la caja de trinquete
Descripción general
Descripción del fabricante
JUEGO DE J1190MLO CAJAS DE TRINQUETE DE MM WR LO 5PC