Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza del extremo de la caja1/2 pulg.
- Anchura del cabezal del extremo de la caja1-11/64 pulg.
- Llave de extremo de caja Tamaño13/16 pulg.
- Ángulo de la cabezaRecto
- Espesor del cabezal del extremo abierto23/64 pulg.
- Ancho del cabezal del extremo abierto1-11/16 pulg.
- Llave de extremo abierto Tamaño13/16 pulg.
- En general Longitud11-7/8 pulg.
- Peso0.62 lb
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Sistema de mediciónImperial
- Forma del casquillo12 PT
- UPC_NO662679072759