Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla14 pulg.
- Longitud total de la sierra18 pulg.
- Peso1.62 lb
Detalles
- Material de la hojaAcero
- Material de la cajaPolipropileno
- Almacenamiento de sierra integradoAlmacenamiento de sierras integrado
- Estilo de mangoPP con agarre texturizado
- IncluyeBolsillo para lápiz integrado
- Ángulo inglete22-1/2 °, 45 °, 90 °
- Caja de inglete y/o sierraSierra de inglete y caja
- Tpi13
- UPC_NO076174198003