Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la barra de pegamento0.45 pulg.
- Longitud de la varilla de pegamento4 pulg.
- Vataje40 W
Detalles
- FunciónPara montaje o fijación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de fusiónFundición en caliente/Low Melt
- Rango de temperatura de funcionamiento410 °F
- Voltaje120
Descripción general
- Calidad diseñada para un rendimiento fiable
- El mecanismo de accionamiento controla el flujo de pegamento
- Se calienta rápidamente y se une en 60 segundos
- Utiliza barras termofusibles estándar
- Soporte plegable para un almacenamiento seguro y práctico mientras se utiliza
- Utiliza barras de pegamento estándar .45 en tamaños: GS15DT, GS20DT, GS25DT, GS230DT, GS260A, GS264BK, GS500, GS500BK
- Diseño elegante y ergonómico
- Soporte integrado
- Utiliza adhesivo termofusible estándar o de doble temperatura
- Se calienta rápidamente y se une en 60 segundos