Motion
10-280
Cuchilla multiuso o cuchilla de afeitar - Desmontable, acero
Artículo MI #02996903
No. Fabricante 10-280
Precio8.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cuchilla multiuso o cuchilla de afeitar - Desmontable, acero
Artículo MI #02996903
No. Fabricante 10-280

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$8.10/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    6-3/4 pulg.
  • Peso
    0.21 lb
  • Ancho
    18 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Hoja de bloqueo automático
  • Color
    Negro, amarillo
  • Dispensador
    No es un dispensador
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Tipo de cuchilla
    Desmontable
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de cuchillas
    1
  • Número de piezas
    1
  • Hoja retráctil
    Sí
  • Borde simple o doble
    Individual
  • Hoja a presión
    Hoja a presión
  • Tipo
    Cuchilla autobloqueante con hoja a presión
  • UPC_NO
    076174102802

Descripción general

Descripción del fabricante
10-280 CUCHILLA ESTÁNDAR DESPRENDIBLE 18MM
  • Construcción ABS de alto impacto
  • El cilindro rígido de acero inoxidable proporciona una acción suave y resistencia a la corrosión
  • El mecanismo deslizante suave cuenta con un clic audible y se autobloquea para mayor seguridad
  • Cierre a presión de hoja extraíble incluido en la tapa del cuchillo
  • Abertura para colgar para añadir una correa para la muñeca o un cordón
  • 16 puntos de corte por hoja
  • Funciona con la hoja de separación Stanley® estándar 11-301 (se incluyen dos) o 11-318
  • Color: amarillo/negro

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good