Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de la cabezaRecto
- Longitud total10-11/16 pulg., 10-9/32 pulg., 11-1/32 pulg., 5-29/32 pulg., 6-29/32 pulg., 7-29/32 pulg., 7-45/64 pulg., 8-13/16 pulg., 9-35/64 pulg., 9-5/32 pulg.
- Peso3.55 lb
- Tamaños de llave10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm
Detalles
- Detalles adicionalesResistente a los resbalones
- Recubrimiento de acabadoCromo pulido
- Estilo de mangoPlano
- Accesorios incluidosRollo de herramientas
- MaterialAcero
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Número de piezas10
- UPC_NO662679073145
- Tipo de juego de llavesCombinación