Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza del extremo de la caja23/64 pulg.
- Anchura del cabezal del extremo de la caja55/64 pulg.
- Llave de extremo de caja Tamaño14 mm
- Ángulo de la cabezaRecto
- Espesor del cabezal del extremo abierto9/32 pulg.
- Ancho del cabezal del extremo abierto1-3/16 pulg.
- Llave de extremo abierto Tamaño14 mm
- En general Longitud8-13/16 pulg.
- Peso0.26 lb
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Forma del casquillo12 PT
- UPC_NO662679072896