Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza del extremo de la caja23/64 pulg.
- Anchura del cabezal del extremo de la caja7/8 pulg.
- Llave de extremo de caja Tamaño15 mm
- Ángulo de la cabezaRecto
- Espesor del cabezal del extremo abierto19/64 pulg.
- Ancho del cabezal del extremo abierto1-1/4 pulg.
- Llave de extremo abierto Tamaño15 mm
- En general Longitud9-5/32 pulg.
- Peso0.30 lb
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Forma del casquillo12 PT
- UPC_NO662679072902