Motion
J1221M-T500

PROTO TOOLS
J1221M-T500

Llave combinada - métrico, cromada, tamaño de llave de punta corona de 21 mm, tamaño de llave fija de 21 mm, 11-13/16 in
Artículo MI #02996912
No. Fabricante J1221M-T500
Precio47.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PROTO TOOLS
J1221M-T500

Llave combinada - métrico, cromada, tamaño de llave de punta corona de 21 mm, tamaño de llave fija de 21 mm, 11-13/16 in
Artículo MI #02996912
No. Fabricante J1221M-T500
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
Precio47.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza del extremo de la caja
    31/64 pulg.
  • Anchura del cabezal del extremo de la caja
    1-3/16 pulg.
  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    21 mm
  • Ángulo de la cabeza
    Recto
  • Espesor del cabezal del extremo abierto
    23/64 pulg.
  • Ancho del cabezal del extremo abierto
    1-11/16 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    21 mm
  • En general Longitud  
    11-13/16 pulg.
  • Peso
    0.67 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Forma del casquillo
    12 PT
  • UPC_NO
    662679072964

Descripción general

Descripción del fabricante
J1221M-T500 PEINE WR 21MM ASD FP 12 PT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"