Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza del extremo de la caja1/2 pulg.
- Anchura del cabezal del extremo de la caja1-17/64 pulg.
- Llave de extremo de caja Tamaño22 mm
- Ángulo de la cabezaRecto
- Espesor del cabezal del extremo abierto3/8 pulg.
- Ancho del cabezal del extremo abierto1-25/32 pulg.
- Llave de extremo abierto Tamaño22 mm
- En general Longitud12-17/32 pulg.
- Peso0.85 lb
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Forma del casquillo12 PT
- UPC_NO662679072971