Especificaciones
Dimensions
- Grosor de la cabeza del extremo de la caja35/64 pulg.
- Anchura del cabezal del extremo de la caja1-11/32 pulg.
- Box End Wrench Size24 mm
- Ángulo de la cabezaRecto
- Espesor del cabezal del extremo abierto13/32 pulg.
- Ancho del cabezal del extremo abierto1-57/64 pulg.
- Open End Wrench Size24 mm
- Overall Length13-5/16 pulg.
- Peso0.95 lb
Details
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Forma del casquillo12 PT
- UPC_NO662679072988
Descripción general
Descripción del fabricante
J1224M-T500 PEINE WR 24MM ASD FP 12 PT