Motion
16-150
Juego de escoplos de madera serie 150 (3 piezas)
Artículo MI #02996916
No. Fabricante 16-150
Precio28.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de escoplos de madera serie 150 (3 piezas)
Artículo MI #02996916
No. Fabricante 16-150
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
Precio28.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Anchura de la cuchilla
    1" 3/4" 1/2"
  • Contenido
    16-153, 16-155, 16-157
  • Ancho de corte máximo
    1 pulg.
  • Longitud total máxima
    7-3/4 pulg.
  • Ancho de corte mínimo
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero al carbono
  • Estuche incluido
    No
  • Tipo de cincel
    Madera
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Para su uso en
    Carpintería general
  • Estilo de mango/cabezal
    Mango de PP
  • Dureza
    10 HBS
  • Incluye
    Cincel de 3/4" x 7-3/4"
  • Incluye protector de manos
    Protector de manos no incluido
  • Material
    Acero
  • Sin chispas
    Sin chispas
  • Número de cinceles
    3
  • Número de piezas
    3.0
  • Forma del mango
    Plano
  • Sesgado
    No
  • Estriable
    Sí
  • Material de la placa de impacto
    Acero
  • Estilo de boquilla
    madera

Descripción general

Descripción del fabricante
16-150 CINCEL FIJO SERIE 150 3 PIEZAS
  • El mango resiste la deformación, la mayoría de los disolventes y los líquidos corrosivos
  • Cuchillas de acero al carbono de 3 pulg. (76 mm) de largo
  • Hoja rectificada de precisión con revestimiento lacado para protección contra la corrosión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo