Motion
J6014CXCERT

PROTO TOOLS
J6014CXCERT

Llave dinamométrica - micrómetro, 1/2 in de accionamiento, 50 a 250 pies o libras, ±3 % - CW | ±6 % - Precisión CCW
Artículo MI #02996956
No. Fabricante J6014CXCERT
Precio482.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PROTO TOOLS
J6014CXCERT

Llave dinamométrica - micrómetro, 1/2 in de accionamiento, 50 a 250 pies o libras, ±3 % - CW | ±6 % - Precisión CCW
Artículo MI #02996956
No. Fabricante J6014CXCERT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio482.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    27-1/8 pulg.
  • Peso
    6.39 lb

Detalles

  • Precisión
    ±6 % - CCW
  • Dirección de funcionamiento
    Ambos
  • Material
    Acero
  • Cabezal de trinquete
    Trinquete
  • Graduaciones de la báscula
    1 pie-lb
  • Medición de la escala
    Imperial
  • Rango de par (pies-lbs)
    De 50 a 250 pies-libras
  • Rango de par (pulg.-lbs)
    600 a 3000 pulg-lbs
  • Rango de par (N-m)
    De 68 a 340 N-m
  • Certificación de trazabilidad incluida
    NIST
  • UPC_NO
    662679081034
  • Tipo de llave
    Micrómetro

Descripción general

Descripción del fabricante
J6014CXCERT TW 1/2DR 50-250 CERTIFICACIÓN FTLB

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo